Handschoenen, paar HyFlex® 11-754, Handschoenmaat: 7

Artikelnummer: 094450 7
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 16,96 / 1 paar
  • van 12 paar
    € 14,13 / 1 paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Op voorraad
182 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per 1 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Handschoeneigenschap: Geschikt voor touchscreens
  • Breitechnologie: 18G
  • Snijbeschermingsklasse: D

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie HyFlex®
Handschoeneigenschap Geschikt voor touchscreens
Breitechnologie 18G
EN 388 3X41D
Dragermateriaal INTERCEPT™
Coating PU
Toepassingsgebied Precisie
Kleur grijs
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Snijbeschermingsklasse D
Producttype Snijbestendige handschoenen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 094450 7
EAN/GTIN 10076490617391
Nummer fabrikant 11754070
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Omschrijving

Uitvoering:

Bijzonder lichte en dunne snijbestendige handschoenen uit de serie HyFlex®. Geïntegreerde INTERCEPT™ Technology, geschikt voor touchscreen, 18-gauge-breitechnologie. Huidvriendelijkheid dermatologisch getest door Dermatest®.
HyFlex® 11-754. Snijvastheidsniveau D ter bescherming tegen hoge snijgevaren.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.