Handschoenen, paar HyFlex® 11-800, Handschoenmaat: 7

Artikelnummer: 094350 7
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 5,66 / 1 paar
  • van 12 paar
    € 4,72 / 1 paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Op voorraad
1.118 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per 1 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handschoeneigenschap: Siliconenvrij; latexvrij; DMF-vrij; Huidvriendelijk voor personen met een allergie
  • Breitechnologie: 15G
  • Snijbeschermingsklasse: A

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie HyFlex®
Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
Inhoud 1
Handschoeneigenschap Siliconenvrij; latexvrij; DMF-vrij; Huidvriendelijk voor personen met een allergie
Pasvorm zeer goed
EN 388 3131A
EN 407 X1XXXX
Dragermateriaal Nylon
Coating Nitrilschuim
Coatingvariant Handpalm
Toepassingsgebied Allround
Lengte 199 mm
Kleur grijs / wit
Materiaal coating nitril
Handschoenmaat 7
Gewicht 20,4 g
Breitechnologie 15G
siliconenvrij ja
Toepassing meerdere keren te gebruiken
DMF-vrij ja
Tastgevoel zeer goed
Grip bij natheid matig
Grip bij olie goed
Hittebescherming niet aanwezig, n.v.t.
Ademend zeer goed
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Universele handschoenen
Materiaal Nitrilschuim
Snijbeschermingsklasse A
Producttype Universele handschoenen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 094350 7
EAN/GTIN 10076490480902
Nummer fabrikant 11-800/7
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Omschrijving

Uitvoering:

HyFlex® serie. Veelzijdige handschoen met nitrilschuimlaag voor nauwkeurige en algemene werkzaamheden. Biedt een goed evenwicht tussen comfort, bewegingsvrijheid en handbescherming. Met Ansell zonz® Comfort Fit Technology™ ter vermindering van de vermoeidheid van de hand. Oeko-Tex® Standard 100.

Norm:

Antistatisch volgens EN 1149.
EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.