Handschoenen, paar HyFlex® 11-735, Handschoenmaat: 7

Artikelnummer: 094566 7
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 12,30 / 1 paar
  • van 12 paar
    € 10,25 / 1 paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Op voorraad
182 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Breitechnologie: 10G
  • Snijbeschermingsklasse: C

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie HyFlex®
Inhoud 1
Breitechnologie 10G
EN 388 4X43C
Dragermateriaal INTERCEPT™
Coating PU
Materiaal PU
Coatingvariant Handpalm
Toepassingsgebied Allround
Kleur grijs / wit
Handschoenmaat 7
Gewicht 28 g
Lengte 224 mm
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Snijbestendige handschoenen
Snijbeschermingsklasse C
Producttype Snijbestendige handschoenen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 094566 7
EAN/GTIN 10076490052970
Nummer fabrikant 11-735/7
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Omschrijving

Uitvoering:

HyFlex® 11-735. De handschoen combineert hoge snijbescherming met een goede pasvorm en hoge flexibiliteit. De handpalm is voorzien van een vuilafstotende polyurethaancoating met goede grip, de rug is ademend uitgevoerd. Bijzonder geschikt voor montage van scherpe onderdelen in een droge of licht met olie besmeurde werkomgeving.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.