Replių rinkinys, Raktų skaičius: 4

Prekės Nr.: 954275 4
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Raktų skaičius Rinkinio kaina 5 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30
  • Stalčiaus užpildymo lygis G: 10×16

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G 10×16
Plotis 250 mm
Gylis 400 mm
Plotis  G 10
Gylis  G 16
Įrankių skaičius 6
Modelis su replėmis
Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 954275 4
EAN / GTIN 4067263906421
Gamintojo numeris 954275 4
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 954275: 1 vnt.
HOLEX vamzdinės replės Nr. 706145 dyd. 250: 1 vnt.
HOLEX kombinuotos replės iš vanadžio Nr. 702995 dyd. 180: 1 vnt.
HOLEX replės prailgintomis žiaunomis, lenktos Nr. 713595 dyd. 160: 1 vnt.
HOLEX kirpimo replės Nr. 725245 dyd. 160: 1 vnt.
HOLEX universalūs peiliai Nr. 845039 dyd. 18: 1 vnt.
Nulaužiamų geležčių rinkinys, Nr. 845010 dyd. 10: 1 vnt.