Vanadžio kombinuotos replės, nušlifuotos, su 2K rankenų apvalkalais, Visas ilgis: 160mm

Prekės Nr.: 702995 160
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
736 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 160 mm
Kerpa kietą vielą iki ⌀ 2 mm
Kerpa stygų vielą iki ⌀ 1,5 mm
Norma DIN ISO 5746
Žiaunų savybės su vidiniais dantimis
Rankena Daugiakomponentis apvalkalas
Gamintojo metodas Pjovimo briaunos grūdintos indukciniu būdu (apie 64 HRC), replių korpusas kaldintas štampavimo būdu
Medžiaga Chromo-vanadžio plienas
Paviršius nušlifuotas
nekibirkščiuojantis ne
Produkto rūšis Daugiafunkcės replės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 702995 160
EAN / GTIN 4045197887313
Gamintojo numeris 702995 160
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Dantytos žiaunos. Ašmenys papildomai grūdinti induktyviu būdu (apie 64 HRC), tinka ir stygų vielai.
Nušlifuotos replės, rankenos su kelių komponentų apvalkalais.

Standartas:

DIN ISO 5746

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, kaldintas štampuojant.