Tiesios replės prailgintomis žiaunomis, neizoliuotos, rankenos su apvalkalais, Visas ilgis: 160mm

Prekės Nr.: 713595 160
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 048 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 160 mm
Žiaunų ilgis 50 mm
Žiočių forma ovalios smailios, lenktos (40°– 45°)
Norma DIN ISO 5745
Žiaunų savybės Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 60 HRC)
Žiaunų modelis vidinė dalis šiurkšti
Rankena Daugiakomponentis apvalkalas
Medžiaga Chromo-vanadžio plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva
Paviršius nušlifuota
Produkto rūšis Daugiafunkcės replės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 713595 160
EAN / GTIN 4045197887405
Gamintojo numeris 713595 160
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Ypač ilgos, ovalių smaigalių žiaunos. Ašmenys, grūdinti indukciniu būdu (apie 61 HRC), skirti kietai ir minkštai vielai. Žiaunų vidinė dalis šiurkšti.
Šlifuotos replės, rankenos su kelių komponentų apvalkalais.

Standartas:

DIN ISO 5745

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva.