Vamzdinės replės, dengtos antikorozine danga, rankenos su apvalkalais, Visas ilgis: 250mm

Prekės Nr.: 706145 250
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 146 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šešiabriaunio užveržimo ribos 36 mm
Vamzdžių suspaudimo tarpas 1.1/2 in
Produkto rūšis Vamzdinės replės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 706145 250
EAN / GTIN 4045197887344
Gamintojo numeris 706145 250
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Perkištas lankstas (= dviguba kreipiančioji) ir apsauga nuo prispaudimo, kad nesusižalotumėte. Grūdinta indukciniu būdu. Su išdrožtomis, dantytomis žiaunomis, savaime suspaudžiančiais vamzdelius ir veržles. Kelių pakopų stabdymo reguliavimas.
Replės, dengtos juoda antikorozine danga. Galvutė poliruota. Rankenos kelių komponentų apvalkaluose.

Standartas:

DIN ISO 8976

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, kaldintas štampuojant.