1/4 colio užmaunamų raktų rinkinys, Raktų skaičius: 46

Prekės Nr.: 953743 46
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
78 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Raktų skaičius Rinkinio kaina 46 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30
  • Stalčiaus užpildymo lygis G: 8×20
  • Pavaros keturbriaunis: 1/4

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G 8×20
Pavaros keturbriaunis 1/4 in
Plotis 200 mm
Gylis 500 mm
Plotis  G 8
Gylis  G 20
Įrankių skaičius 46
Modelis su galvutėmis
Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 953743 46
EAN / GTIN 2050002075412
Gamintojas / atsakingas asmuo Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Germany

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.
Kietojo putplasčio įdėklai užima 1/4 (10 G × 8 G arba 250 × 200 mm) arba 1/2 (20 G × 8 G bzw. 500 × 200 mm) stalčiaus naudingojo ploto.

Tinka:

GARANT dirbtuvių vežimėliai su pilnai ištraukiamais stalčiais ir naujais stalčių matmenimis 20 G × 16 G arba 500 × 400 mm (B × T).

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 953743: 1 vnt.
GARANT 6-briaunė galvutė Nr. 631225 dyd. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14: po 1 vnt.
GARANT galvutė Torx® varžtams Nr. 631515 Gr. E4; E5; E6; E7; E8; E10: po 1 vnt.
HOLEX atsuktuvo antgalis varžtams su įpjova Nr. 631613 dyd. 3,5; 4; 5,5; 8: po 1 vnt.
HOLEX atsuktuvo antgalis Phillips varžtams Nr. 631623 dyd.1; 2; 3; 4: po 1 vnt.
GARANT 6-briaunis atsuktuvo antgalis Nr. 631729 dyd. 2,5; 3; 4; 5; 6: po 1 vnt.
HOLEX atsuktuvo antgalis Torx® varžtams, ilgas Nr. 631773 dyd. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40: po 1 vnt.
GARANT perjungiama terkšlė Nr. 632025 dyd. 1/4: 1 vnt.
GARANT ilgintuvas Nr. 632429 dyd. 50; 150: po 1 vnt.
GARANT įstatoma rankena Nr. 632829 dyd. 146: 1 vnt.
GARANT skersinė rankena Nr. 633029 dyd. 116: 1 vnt.
GARANT kardaninis lankstas Nr. 633529 dyd. 1/4: 1 vnt.