6-briaunė 1/4 colio galvutė Surface Drive, Rakto dydis: 4mm

Prekės Nr.: 631225 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 940 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Pavaros keturbriaunis: 1/4
  • 6-briaunės galvutės profilis: Surfacedrive
  • Medžiaga: Chromo vanadžio plienas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 4 mm
Pavaros keturbriaunis 1/4 in
6-briaunės galvutės profilis Surfacedrive
Norma DIN 3124
tinka coliams (amerikietiški matmenys) 5/32 in
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 6,8 mm
Ilgis 24,8 mm
Perdavos profilis 6-briaunis užmaunamas raktas Surfacedrive
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuotas
su AS-drive profiliu ne
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 631225 4
EAN / GTIN 4045197496935
Gamintojo numeris 631225 4
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes.
Specialios vidinės geometrijos Surface Drive galvutės tiksliau uždedamos ir perduoda didesnę jėgą. Spaudžiama tiesiai į veržlių ir varžtų plokštumas, jautrios briaunos išlieka nepažeistos. Su Surface Drive galima prisukti ar atsukti ir tarpinius dydžius, pvz.: colinius (A/F, BSF, BSW) bei susidėvėjusius varžtus. Galvutės su kiauryme.
Vidinis kvadratas su kiauryme pagal DIN 3120-D 6,3.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.