1/4 colio ilgintuvas, Visas ilgis: 50mm

Prekės Nr.: 632429 50
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 105 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Pavaros keturbriaunis: 1/4

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 50 mm
Pavaros keturbriaunis 1/4 in
Produkto rūšis Ilgintuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 632429 50
EAN / GTIN 4062406060589
Gamintojo numeris 632429 50
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Pasirinkta medžiaga ir specialus kaldinimo būdas garantuoja optimalius išorinius kvadratus pagal DIN 3120 A 6,3 su spyruokliniais rutuliniais fiksatoriais, vidinius - pagal DIN 3120.

Standartas:

DIN 3123-B 6,3

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tinka:

Rankinės pavaros galvutės.