1/4 colio atsuktuvo antgalis Torx® varžtams ilgas, Torx® profilis: TX8

Prekės Nr.: 631773 TX8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 505 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx® profilis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Pavaros keturbriaunis: 1/4

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Torx® profilis TX8
Pavaros keturbriaunis 1/4 in
Profilio dydis A 2,3 mm
⌀ iš pavaros pusės 12 mm
Ilgis 100 mm
Perdavos profilis Atsuktuvai TORX® varžtams
Modelis ilgas
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuoti
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 631773 TX8
EAN / GTIN 4062406235154
Gamintojo numeris 631773 TX8
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.