{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Matavimo ribos (diapazonas) | 4,5 mm - 6 mm | |
| Atsikartojimo tikslumas be indikatoriaus | 0,5 µm | |
| Matavimo gylis | 80 mm | |
| Liestukų skaičius | 9 | |
| Centravimo lėkštelės plotis | 4 mm | |
| Pakuotė | tvirta dėžė | |
| Produkto rūšis | 2 taškų tikslusis vidmatis |
| Produkto numeris | 435050 4,5-6 | |
| EAN / GTIN | 2050001039989 | |
| Gamintojo numeris | 10000000 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Germany, www.schwenk-lmt.de |