Matavimo liestuko ilgintuvas, Ilgis I: 10mm

Prekės Nr.: 434920 10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
643 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis I (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Liestuko prijungimo sriegis M2,5
4 mm
Ilgis I 10 mm
Produkto rūšis Ilgintuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 434920 10
EAN / GTIN 4031452625035
Gamintojo numeris 434920 10
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Su prijungimo sriegiu M2,5 visų formų liestukams ir indikatoriams. Matavimo ašis ⌀ = 4 mm.