Komparatorius, ± matavimo intervalas / padalos: 25/0,5µm

Prekės Nr.: 434674 25/0,5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 34,10 € /vnt.
  • 21,80 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

± matavimo intervalas / padalos (µm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
± Matavimo diapazonas 25 µm
Padalos vertė 0,5 µm
Matavimo jėga 1 N
Laisva eiga 2,8 mm
Jungiamojo antgalio ⌀ h6 8 mm
Matavimo prietaisai analoginis
Ilgis 95 mm
Plotis 63 mm
Aukštis 20 mm
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Komparatorius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 434674 25/0,5
EAN / GTIN 4059192014261
Gamintojo numeris 4335000
Gamintojas / atsakingas asmuo MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Germany, www.mahr.de

Aprašymas

Modelis:

Uždaras matuoklis su safyro guoliais, ypač tvirtas, tinkamas naudoti gamyboje.Trumpa reversinė eiga dėl mikrometrinio sraigto, esančio ant rutulinės kreipiančiosios. Nejautrus šoninėms jėgoms. Korpusas iš vieno ruošinio, labai tvirtas ir tikslus. Perdavimo svirtis suveikia perkrovos momentu ir taip apsaugo nuo smūgių. Pastovi matavimo jėga dėl strypinės spyruoklės. Laisva eiga patogiam detalių įdėjimui. Pakėlimo mygtukas arba vielinis pakėlimo lynas (specialus priedas). Aiškiai įskaitoma skalė. 2 tolerancijų rodyklės leistinos paklaidos nustatymui.

Aprašymas – paveikslėlis:

Tolerancijos žymos
Jungtis
kojiniam jungikliui Nr. 434930
Tikslus reguliavimas
Fiksuojama (nulinė padėtis).

Paskirtis:

Kaip palyginamasis matuoklis tiek serijinių, tiek vienetinių dalių kontrolei.

Priedai pasirinktinai:

Vielinis pakėlimo lynas Nr. 434930.