Matavimo gylio ilgintuvas, Ilgis: 250mm

Prekės Nr.: 435142 250
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vamzdžio ⌀ 12 mm
Ilgis 250 mm
Produkto rūšis Ilgintuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 435142 250
EAN / GTIN 2050001051073
Gamintojo numeris 12000000
Gamintojas / atsakingas asmuo Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Germany, www.schwenk-lmt.de

Aprašymas

Paskirtis:

Matavimo gylio padidinimui.

Tinka:

Skaitmeniniai vidmačiai Nr. 435040; 435050; 435190 nuo 35-60 dydžio.

Pastaba:

Didžiausiems matavimo gyliams nuo 1000 mm iki 4000 mm siūlomi ilgintuvai iš anglies pluošto. Norėdami išlaikyti stabilumą, nejunkite kelių matavimo gylio ilgintuvų.