{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Užspaudimo ribos | 1 mm - 6 mm | |
| Laikiklis | SK 40 A = 120 | |
| Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
| Forma | AD | |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 120 mm | |
| ⌀ D1 | 10,1 mm | |
| ⌀ D2 | 13,5 mm | |
| Išorinis ⌀ D | 42 mm | |
| Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui | taip | |
| Darbinis ilgis IN | 20 mm | |
| Produkto rūšis | Įspraustinė |
| Produkto numeris | 300772 1-6 | |
| EAN / GTIN | 4250261554132 | |
| Gamintojo numeris | 310 2006 240 1 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 WERNAU (NECKAR), Germany, www.albrecht-bohrfutter.de |