Cangė, plona, Nominalus užveržimo ⌀ d: 2mm

Prekės Nr.: 309563 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalus užveržimo ⌀ d (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalus užveržimo ⌀ d 2 mm
Išorinis ⌀ D 9,6 mm
Bendras ilgis L 36 mm
Produkto rūšis Spyruoklinė įvorė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 309563 2
EAN / GTIN 4045197708502
Gamintojo numeris 309563 2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Užgrūdintos ir nušlifuotos. Itin siaura konstrukcija. Griebtuvas sriegiu nutempiamas iš galo per patroną į kūgį. Dar mažiau trukdžių, nes nėra užveržimo veržlės.

Tinka:

Ploni canginiai laikikliai Nr. 300782; 300784; 304972; 304974.