{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Užspaudimo ribos | 2 mm - 6 mm | |
| Laikiklis | HSK-A 63 A = 160 | |
| Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
| Forma | A | |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤5 µm | |
| Pjovimo technika | HSC | |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 160 mm | |
| ⌀ D1 | 9,6 mm | |
| ⌀ D2 | 13 mm | |
| Išorinis ⌀ D | 27 mm | |
| Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui | taip | |
| Produkto rūšis | Įspraustinė |
| Produkto numeris | 304974 2-6 | |
| EAN / GTIN | 4045197708397 | |
| Gamintojo numeris | 304974 2-6 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |