Cangė, plona su vidiniu aušinimu, Nominalus užveržimo ⌀ d: 1mm

Prekės Nr.: 309572 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalus užveržimo ⌀ d (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalus užveržimo ⌀ d 1 mm
Išorinis ⌀ D 10,1 mm
Bendras ilgis L 50 mm
Produkto rūšis Spyruoklinė įvorė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 309572 1
EAN / GTIN 4250261512941
Gamintojo numeris 136 0601 000 0
Gamintojas / atsakingas asmuo Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 WERNAU (NECKAR), Germany, www.albrecht-bohrfutter.de

Aprašymas

Modelis:

Užgrūdintos ir nušlifuotos. Itin siaura konstrukcija. Griebtuvas sriegiu nutempiamas iš galo per patroną į kūgį. Dar mažiau trukdžių, nes nėra užveržimo veržlės.
Su specialia danga didesniam laikymo momentui.

Tinka:

Ploni canginiai laikikliai Nr. 300772; 304981; 304982; 309571.