• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Cangė, plona sandari, Nominalus užveržimo ⌀ d: 1mm

Prekės Nr.: 309573 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalus užveržimo ⌀ d (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalus užveržimo ⌀ d 1 mm
Išorinis ⌀ D 10,1 mm
Bendras ilgis L 50 mm
Produkto rūšis Spyruoklinė įvorė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 309573 1
EAN / GTIN 4250261519551
Gamintojo numeris 136 0601 000 T
Gamintojas / atsakingas asmuo Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 WERNAU (NECKAR), Germany, www.albrecht-bohrfutter.de

Aprašymas

Modelis:

Užgrūdintos ir nušlifuotos. Itin siaura konstrukcija. Griebtuvas sriegiu nutempiamas iš galo per patroną į kūgį. Dar mažiau trukdžių, nes nėra užveržimo veržlės.
Su specialia danga didesniam laikymo momentui.

Tinka:

Ploni canginiai laikikliai Nr. 300772; 304981; 304982; 309571.