{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Codice materiale: 
                        EAN / GTIN: 
                        Codice del produttore: 
                        Cat. Nr.: 
                    | Materiale da taglio | HM | |
| Impiego principale | UNI | |
| Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
| Rompi-trucioli | GN | |
| Velocità di taglio vc applicazione principale | 80 m/min - 150 m/min | |
| Larghezza gola w | 5 mm | |
| Raggio di curvatura R | 0,4 mm | |
| Tipo | IC808 | |
| Tolleranza larghezza gola w | 0,05 mm | |
| Avanzamento f | 0,08 mm/gir. - 0,16 mm/gir. | |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 1 | |
| Profilo degli inserti | neutro | |
| Serie | TANGRIP | |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
| Denominazione originale prodotto | TNF 5GN-IQ IC808 | |
| Tipo di prodotto | Inserto per troncatura | 
| Codice articolo | 274226 5/0,4 | |
| EAN / GTIN | 7291075439106 | |
| Codice del produttore | 3373546 |