Portautensili per troncatura assiale TANGGRIP TNFFA-IQ rinforzato, destro, ⌀ del campo / intaglio DAXN-DAXX: 54-65mm

Codice art.: 274202 54-65
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ del campo / intaglio DAXN-DAXX (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TANGRIP
Larghezza gola w 3 mm
Tipo di impiego destro
Passaggio interno per LR no
Profondità cave tmax 26 mm
Lunghezza complessiva L 90 mm
WB_2 18,5 mm
WF 9,5 mm
Altezza di funzionamento h1 24,8 mm
Altezza codolo h5 32 mm
Sporgenza totale 26 mm
Possibilità di troncatura assiale si
Denominazione originale prodotto TNFFA 54R-3IQ
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 274202 54-65
EAN / GTIN 7291075310801
Codice del produttore 2302333

Descrizione

Uso:

Per la troncatura assiale.

Per:

Inserti n. art. 274422 – 274226.

Attenzione:

La chiave di montaggio n. art. 279952 deve essere ordinata separatamente.

Download & documenti

Prodotti correlati