• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Portautensili per troncatura assiale TANGGRIP TNFFH-IQ, sinistro, ⌀ del campo / intaglio DAXN-DAXX: 90-120mm

Codice art.: 274205 90-120
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ del campo / intaglio DAXN-DAXX (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TANGRIP
Larghezza gola w 3 mm
Tipo di impiego sinistro
Passaggio interno per LR no
Profondità cave tmax 18 mm
Lunghezza complessiva L 150 mm
WB_2 5,2 mm
WF 4,1 mm
Altezza di funzionamento h1 24,8 mm
Altezza codolo h5 32 mm
Sporgenza totale 18 mm
Possibilità di troncatura assiale si
Denominazione originale prodotto TNFFH 90L-3IQ
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 274205 90-120
EAN / GTIN 7291075310672
Codice del produttore 2302510

Descrizione

Esecuzione:

Con due sedi degli inserti.

Uso:

Per la troncatura assiale.

Per:

Inserti n. art. 274422 – 274226.

Attenzione:

La chiave di montaggio n. art. 279952 deve essere ordinata separatamente.

Download & documenti

Prodotti correlati