{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Materiale da taglio | HM | |
| Impiego principale | UNI | |
| Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
| Rompi-trucioli | GN | |
| Velocità di taglio vc applicazione principale | 80 m/min - 150 m/min | |
| Larghezza gola w | 4 mm | |
| Raggio di curvatura R | 0,4 mm | |
| Tipo | IC808 | |
| Tolleranza larghezza gola w | 0,05 mm | |
| Avanzamento f | 0,06 mm/gir. - 0,12 mm/gir. | |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 1 | |
| Profilo degli inserti | neutro | |
| Serie | TANGRIP | |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
| Denominazione originale prodotto | TNF 4GN-IQ IC808 | |
| Tipo di prodotto | Inserto per troncatura |
| Codice articolo | 274226 4/0,4 | |
| EAN / GTIN | 7291075439090 | |
| Codice del produttore | 3373544 |