Bilance di precisione

mm
-
mm
mm
-
mm
mm
-
mm
g
-
g
244 prodotti

Prodotti

Aggiungi alla lista dei preferiti

Disponibilità

Bilance di precisione, analitiche e da laboratorio - vendita online b2b

Hoffmann Group è uno dei principali fornitori in Europa di utensili e strumenti di precisione per diversi settori, tra cui magazzini, industrie e officine meccaniche. Sul nostro e-commerce B2B, offriamo un'ampia scelta di bilance di precisione, analitiche e da laboratorio di uno dei marchi leader del settore come Kern, un nome che garantisce affidabilità e alta qualità nel campo delle misurazioni del peso.

Le bilance di precisione sono strumenti fondamentali per ottenere misurazioni estremamente accurate in una vasta gamma di applicazioni. Che si tratti di laboratori, centri di ricerca, farmacie o ambienti industriali.
Oggi, le bilance di precisione, utilizzate nel settore industriale, chimico e farmaceutico, sono dispositivi elettronici avanzati che misurano la massa attraverso sensori sofisticati.

A seconda del modello, le bilance possono essere equipaggiate con celle di carico a compensazione elettromagnetica, che offrono una risoluzione molto fine, oppure con celle strain gauge, che sono più robuste ma meno sensibili. Entrambi i sistemi garantiscono alta sensibilità e tempi di risposta rapidi.

Altri aspetti fondamentali legati alla precisione di misurazione dipendono dalla calibrazione dell’apparecchio, dal tempo di stabilizzazione (un parametro che indica la rapidità con cui la bilancia fornisce letture stabili, fondamentale per ottimizzare i tempi e l'efficienza nelle operazioni di pesatura).

La selezione della bilancia ideale dipende da diversi aspetti tecnici, che devono essere combinati in modo ottimale in base alle specifiche esigenze dell'utilizzatore. Il nostro e-commerce offre un'ampia scelta di bilance di precisione, capaci di soddisfare le necessità più diverse in termini di misurazione.

Bilance da laboratorio: bilance tecniche e bilance analitiche

Le bilance da laboratorio sono componenti indispensabili per la misurazione nel campo della ricerca scientifica, l'industria farmaceutica e chimico. Ovvero in tutte le applicazioni che richiedono elevate risoluzioni.

Molte bilance da laboratorio sono dotate di funzioni avanzate, come il calcolo delle percentuali, la determinazione della densità, pesature differenziali o taratura delle pippette. Inoltre, offrono interfacce di comunicazione che consentono il collegamento con PC e stampanti, permettendo una gestione automatizzata dei dati.

Le bilance da laboratorio si suddividono in due principali categorie: le bilance tecniche e quelle analitiche.

Le bilance tecniche, sono strumenti di precisione sensibili al centesimo di grammo. Sono ideali per operazioni quotidiane che non richiedono misurazioni estremamente precise, come la pesatura di campioni di dimensioni più grandi o la preparazione di soluzioni standard. Queste bilance offrono una buona affidabilità per applicazioni generali, ma non sono adatte per analisi chimiche o farmacologiche che richiedono una precisione al milligrammo.​

  • Sensibilità: inferiore a 0,01 g (10 mg).
  • Portata: superiore a 200 g.
  • Utilizzo: adatta per pesature generali e operazioni che non richiedono alta precisione.
  • Esempi: pesatura di materiali di uso comune, preparazione di soluzioni non critiche.

Le bilance analitiche, sono strumenti altamente specializzati progettati per misurazioni di massa con sensibilità fino a 0,0001 g (0,1 mg). Sono dotate di una gabbia antivento per proteggere la pesata da correnti d'aria e richiedono un attento livellamento e calibrazione per garantire risultati accurati. Alcuni modelli avanzati, offrono funzionalità come l'autocalibrazione automatica e la separazione dei moduli elettronici per ridurre gli influssi termici, migliorando ulteriormente la precisione e l'affidabilità delle misurazioni. Queste bilance sono essenziali in ambito farmaceutico e chimico.​

  • Sensibilità: superiore a 0,001 g (1 mg), spesso fino a 0,0001 g (0,1 mg).
  • Portata: fino a 200 g.
  • Utilizzo: necessaria per analisi chimiche precise, come la determinazione di composti in tracce.
  • Caratteristiche:
    • Gabbia antivento: per proteggere la pesata da correnti d'aria.
    • Livellamento: fondamentale per garantire misurazioni accurate.
    • Calibrazione: la maggior parte delle bilance analitiche offre una taratura automatica per garantire la massima precisione

Taratura bilance analitiche

Le bilance analitiche dispongono di un programma di regolazione CAL: per l’autotaratura con peso campione per regolare e verificare la precisione della bilancia. Su richiesta anche con taratura DakkS. Offriamo inoltre un servizio professionale dedicato alla taratura e ritaratura degli strumenti di misura, per garantire sempre la massima accuratezza nelle misurazioni.

Scegli Hoffmann Group per le bilance industriali e le forniture B2B

Con un catalogo che supera i 120.000 articoli professionali di oltre 500 brand, offriamo forniture b2b per aziende e officine meccaniche che cercano strumenti di qualità e alte prestazioni.
Il nostro team di consulenti e tecnici è sempre disponibile per affiancarti con consulenze personalizzate, garantendo assistenza qualificata in ogni fase dell’acquisto.
Grazie a un centro logistico automatizzato - tra i più evoluti d’Europa - possiamo gestire gli ordini in tempi record, assicurando consegne rapide, solitamente entro 24/48 ore dalla conferma.
Registrandoti gratuitamente sul nostro shop online, potrai attivare un profilo aziendale e accedere a listini esclusivi, studiati per rendere più efficiente la gestione degli approvvigionamenti industriali con condizioni vantaggiose dedicate alle imprese.