Bilancia scolastica EMS 12K1: Portata 12000 g, divisione 1 g

Codice art.: EMS 12K1
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
Tipo di prodotto Bilancia di precisione

Identificazione e classificazione

Codice articolo EMS 12K1
EAN / GTIN 4045761124424
Codice del produttore EMS 12K1
Numero-L L40250 301
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Particolarmente indicata per le attività didattiche e scolastiche, ad esempio per biologia, chimica, fisica
  • Grande piatto di pesata in plastica resistente agli urti
  • Struttura estremamente piatta
  • Tastiera ergonomica con grandi tasti e display LCD ad alto contrasto
  • Appoggio sicuro e antiscivolo grazie ai piedini in gomma
  • Programma di calibrazione CAL
  • per la registrazione di precisione della bilancia, pesi di calibrazione esterni dietro sovraprezzo

Proprietà:

  • Grande display LCD, altezza cifre 25 mm
  • Dimensioni superficie di pesata: L×P 175×190 mm
  • Materiale piatto di pesata: plastica
  • Possibile funzionamento a batteria, blocco di 9 V non incluso nella fornitura, autonomia fino a 40 h
  • Dimensioni statimetro L×P×A 200×275×50 mm
  • Alimentatore esterno, di serie
  • Peso netto ca. 1,2 kg
  • Temperatura ambiente ammessa 5 °C / 35 °C

Download & documenti

Prodotti correlati