Bilancia da laboratorio compatta Portata 4000 g, divisione 1 g

Codice art.: 440-51N
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
Tipo di prodotto Bilancia di precisione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 440-51N
EAN / GTIN 4045761013100
Codice del produttore 440-51N
Numero-L L40250 120
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Dimensioni compatte adatte agli spazi ristretti
  • Determinazione percentuale: consente di eseguire la pesata in base ad un valore preimpostato (100 %) e di determinare le differenze rispetto al valore nominale
  • Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura

Proprietà:

  • Display LCD retroilluminato, altezza cifre 15 mm
  • Dimensioni superficie di pesata LxP 150×170 mm
  • Materiale piatto di pesata: acciaio inox
  • Dimensioni bilancia (senza gabbietta antivento) LxPxA 165×230×80 mm
  • Possibile funzionamento a batteria, blocco di 9 V, di serie, autonomia fino a 20 h, funzione AUTO-OFF per economizzare la batteria
  • Peso netto 1,2 kg
  • Temperatura ambiente ammessa 5 °C/35 °C

Download & documenti

Prodotti correlati