Bilancia da tavolo FCB 15K-3DM, portata di pesatura 6 kg; 15 kg, leggibilità 0,002 kg; 0,005 kg

Codice art.: FCB 15K-3DM
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo FCB 15K-3DM
EAN / GTIN 4045761243521
Codice del produttore FCB 15K-3DM
Numero-L L40250 103130
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Unità di comando KERN uniforme e comoda, coerente in tutti i prodotti in termini di design, struttura del menu, funzioni dei tasti, connessione dell’interfaccia e protocollo dell’interfaccia
  • Dimensioni compatte, vantaggiose in caso di spazio limitato
  • Industria 4.0: Grazie alla KERN Universal Port (KUP), lo scambio di dati e comandi di controllo può avvenire tramite un’interfaccia collegabile all’alloggiamento o tramite la KUP Extension-Box tramite tre interfacce in parallelo. Sono disponibili le seguenti interfacce: RS-232, USB, Ethernet, WLAN, Bluetooth
  • Interrogazione e controllo remoto della bilancia tramite computer o sistemi CRM/ERP mediante protocollo di comunicazione KERN
  • Elevata mobilità: Grazie al funzionamento a batteria/batteria ricaricabile (opzionale) e alla struttura compatta e leggera, è adatta all’uso in più luoghi
  • Pesatura con intervallo di tolleranza (checkweighing): Immissione di due valori limite superiori e due inferiori tramite quattro tasti freccia. Un segnale ottico e acustico supporta il porzionamento, il dosaggio o lo smistamento
  • Somma dei valori di peso
  • Cappuccio di protezione incluso nella fornitura

Proprietà:

  • Display LCD retroilluminato, altezza cifre 25 mm
  • Dimensioni superficie di pesatura, acciaio inox, L×P 252×225 mm
  • Dimensioni totali L×P×A 322×267×91 mm
  • Peso netto circa 3,8 kg
  • Intervallo di temperatura ambiente consentito -10 °C/40 °C