Bilancia scolastica EHA 1000-1: Portata 1000 g, divisione 0,1 g

Codice art.: EHA 1000-1
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
Tipo di prodotto Bilancia di precisione

Identificazione e classificazione

Codice articolo EHA 1000-1
EAN / GTIN 4045761229518
Codice del produttore EHA 1000-1
Numero-L L40250 2026
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Grazie alla realizzazione compatta e robusta, al potente display e all‘alta precisione, questa serie è perfetta per l‘utilizzo in laboratorio, per il controllo qualità, in produzione e nelle attività scolastiche e didattiche, quali per es. lezioni di biologia, chimica e fisica
  • Grande piatto di pesata antiurto in acciaio inossidabile, removibile e quindi facile da pulire e igienizzare
  • Struttura estremamente piatta
  • Tastierino ergonomicamente ottimizzato con tasti grandi e display LCD ad elevato contrasto
  • Appoggio sicuro e antiscivolo grazie ai piedini in gomma
  • Livella e piedini regolabili per un livellamento esatto della bilancia
  • per risultati di pesata di massima precisione
  • Programma di calibrazione CAL per registrare la precisione con un peso di calibrazione esterno, pesi di calibrazione esterni con un costo aggiuntivo , vedi Pesi di calibrazione

Proprietà:

  • Display LCD retroilluminato, Altezza cifre 22 mm
  • Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox, ⌀ 105 mm
  • Dimensioni bilancia L×P×A 225×160×50 mm (senza gabbietta antivento)
  • Possibile funzionamento a batteria, 2×1.5 V AA non incluso nella fornitura, autonomia fino a 70 h
  • Alimentatore esterno, di serie
  • Peso netto ca. 0,50 kg
  • Temperatura ambiente ammessa 5 °C / 40 °C