Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Teljesen kihúzható fiók 200 kg, Előlapmagasság: 150mm

Cikkszám: 943011 150

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Előlapmagasság (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 200
  • Kihúzható fiókok (részben/teljesen): 100
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása 200 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 100 %
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Szélesség×mélység E-ben 36×36 E
Szélesség E-ben 36E
Mélység E-ben 36E
Előlapmagasság 150 mm
Hasznos magasság 132 mm
Hasznos szélesség 612 mm
Hasznos mélység 612 mm
Befoglaló magasság 127 mm
egyenkénti fiókkioldással nem
Súly 15 kg
Termék fajtája Fiók

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 943011 150
EAN / GTIN 4045197379535
Gyártó száma 943011 150
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Fiókfenék 17 mm-es osztásban perforálva, belső oldal körbefutó hornyolt falakkal
(17 mm-es felosztás). Fiókelőlap alumínium markolattal.
Teljesen kihúzható fiók, teherbírás 200kg.

Alkalmazható:

A 943001 sz. szerszámszekrény házakhoz, a 943225 sz. 710/0 méretű, 943227 sz. 960/0 méretű szerelőkocsihoz és a 943228, 943229 és a 943232 sz. gépkiszolgáló szekrényekhez, mindenkor a 1020 mérethez.

Tartalom:

Fiók kompletten 1 pár fiókvezető sínnel (inkluzív profil szekrényházba történő beszereléshez).

Szín:

RAL 5005 élénkkék porszórt bevonattal.

Figyelem:

A fiókok pl. SK-, HSK- és VDI befogószerszámok tárolásához a 97. termékcsoportban található fiókbetétekkel szerelhetőek fel.