Sarok tartóoszlop beakasztó nyílásokkal, Magasság: 481mm

Cikkszám: 928030 481
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Szélesség 40 mm
Mélység 100 mm
Maximálisan felszerelhető perforált fal 1 × 928070 sz. ill. 928071 sz.
Súly 3 kg
Termék fajtája Tartóoszlop

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 928030 481
EAN / GTIN 4062406112295
Gyártó száma 928030 481
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Robusztus acéllemezből. Akadály nélküli munkafelület, a szerelés sarokmerevítők nélkül történik.
Sarok tartóoszlop az elülső oldalon beakasztó nyílásokkal 50 mm-es osztásban, menetes perselyekkel és egy 25 mm ⌀ furattal kábel átvezetéséhez.

Alkalmazható:

A 938030 sz. sarok tartóoszlopra a 928131928145 sz. 1000 méretű rakodópolcok, a 928201, 928206, 928230, 928235 sz. 1000 méretű Multifix sínek szerelhetőek fel.
Perforált falak 1 × 928070 sz. ill. 928071 sz.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • A munkapadot csak műszakilag kifogástalan állapotban használja.
  • A biztonságot befolyásoló üzemzavarokat haladéktalanul szüntesse meg.
  • Az alkotóelemeket csak az arra szolgáló furatokhoz rögzítse. Csak a Hoffmann Group engedélyezett tartozékaival módosítsa vagy alakítsa át.
  • Beltéri ipari használathoz.
  • Használat száraz és stabil alapon.
  • Csak száraz környezetben használja.

Nem rendeltetésszerű használat
  • Ne álljon vagy üljön a munkapadra.
  • Ne szállítson személyeket.
  • Ne használja emelkedőn vagy lejtőn.
  • Ne használja robbanásveszélyes területeken.
  • Ne tegye ki víznek, csapadéknak és szennyeződésnek.
  • Ne használja laza vagy nem stabil alapon.
  • A munkapadot, a munkalapot, a fiókokat és a tárolópolcokat ne terhelje túl.
  • Ne végezzen önhatalmú átalakítást.