Rakodópolc acélkengyellel, Típushoz: 1000

Cikkszám: 928145 1000
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 25
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,5 mm
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 25 kg
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Szélesség 920 mm
Hasznos szélesség 880 mm
Hasznos mélység 300 mm
Beépítési magasság 80 mm
Kengyel magassága 330 mm
Kengyel ⌀ 8 mm
Acélkengyelek száma 4
Típushoz 1000
Polclap kivitele acélpánttal
Termék fajtája Tárolópolc

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 928145 1000
EAN / GTIN 4062406113353
Gyártó száma 928145 1000
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Acéllemezből, horganyzott acélkengyellel. Felszerelés beakasztással.

Alkalmazható:

928010, 928020, 928075, 928076 sz. tartóoszlop, 918590 sz. anyagszállító kocsi, 955430 és 955431 sz. válaszfalak.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal. Galvanikusan horganyzott kengyel.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • A munkapadot csak műszakilag kifogástalan állapotban használja.
  • A biztonságot befolyásoló üzemzavarokat haladéktalanul szüntesse meg.
  • Az alkotóelemeket csak az arra szolgáló furatokhoz rögzítse. Csak a Hoffmann Group engedélyezett tartozékaival módosítsa vagy alakítsa át.
  • Beltéri ipari használathoz.
  • Használat száraz és stabil alapon.
  • Csak száraz környezetben használja.

Nem rendeltetésszerű használat
  • Ne álljon vagy üljön a munkapadra.
  • Ne szállítson személyeket.
  • Ne használja emelkedőn vagy lejtőn.
  • Ne használja robbanásveszélyes területeken.
  • Ne tegye ki víznek, csapadéknak és szennyeződésnek.
  • Ne használja laza vagy nem stabil alapon.
  • A munkapadot, a munkalapot, a fiókokat és a tárolópolcokat ne terhelje túl.
  • Ne végezzen önhatalmú átalakítást.