Perforált fal kétoldalú, Típushoz: 1000

Cikkszám: 928071 1000
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1 mm
Hoffmann perforált fal osztás 9×9 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Magasság 481 mm
Szélesség 920 mm
Mélység 25 mm
Típushoz 1000
Teherbírás 100 kg
Perforált fal kivitele Kétoldalas
Súly 12 kg
Termék fajtája Perforált fal

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 928071 1000
EAN / GTIN 4062406112691
Gyártó száma 928071 1000
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

A kétoldalas kivitelű perforált fal mindkét oldalon használható egymástól függetlenül.
Peremezett acéllemez perforált falak □ 9×9 mm perforálással 37 mm-es osztásban akasztók és tartók rögzítéséhez.
Robusztus acéllemezből hajtva a szerszámok áttekinthető tárolásához.

Alkalmazható:

A 918590 sz. tartóoszlopok közé, a 918590 sz. anyagszállító kocsira és a 955430 sz. válaszfalakra csavarozható.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Figyelem:

Perforált falakhoz való tartozékokat a 95. termékcsoportban talál.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • A munkapadot csak műszakilag kifogástalan állapotban használja.
  • A biztonságot befolyásoló üzemzavarokat haladéktalanul szüntesse meg.
  • Az alkotóelemeket csak az arra szolgáló furatokhoz rögzítse. Csak a Hoffmann Group engedélyezett tartozékaival módosítsa vagy alakítsa át.
  • Beltéri ipari használathoz.
  • Használat száraz és stabil alapon.
  • Csak száraz környezetben használja.

Nem rendeltetésszerű használat
  • Ne álljon vagy üljön a munkapadra.
  • Ne szállítson személyeket.
  • Ne használja emelkedőn vagy lejtőn.
  • Ne használja robbanásveszélyes területeken.
  • Ne tegye ki víznek, csapadéknak és szennyeződésnek.
  • Ne használja laza vagy nem stabil alapon.
  • A munkapadot, a munkalapot, a fiókokat és a tárolópolcokat ne terhelje túl.
  • Ne végezzen önhatalmú átalakítást.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek