Multifix nyitott tárolódobozok, Hossz mm / típus: 1000/AA1

Cikkszám: 928230 1000/AA1
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
480 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz mm / típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Workstation; Multifix
Hossz 1 000 mm
Szélesség 940 mm
Hasznos szélesség 934 mm
Beépítési magasság 90 mm
Nyitott tárolódobozok magassága 65 mm
Nyitott tárolódobozok szélessége 130 mm
Nyitott tárolódobozok mélysége 100 mm
Dőlésszög 0 fok; 20 fok; 30 fok
Tárolódobozok száma 7
Tárolódoboz típus AA1
Nyitott tárolódoboz színe Antracit
Típushoz AA1
Teherbírás 50 kg
Súly 3,4 kg
Termék fajtája Tárolódoboz tartósín

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 928230 1000/AA1
EAN / GTIN 4062406113667
Gyártó száma 928230 1000/AA1
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Alumínium Multifix sín, a 928201 sz. alatt leírtak szerint, a 963301 sz. GARANT nyitott tárolódobozokkal.

Alkalmazható:

Tartóoszlopok 928010 sz., anyagszállító kocsi 918590 sz., perforált fal GARANT easyFix alapelemmel 955820 sz. 2-es méret.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • A munkapadot csak műszakilag kifogástalan állapotban használja.
  • A biztonságot befolyásoló üzemzavarokat haladéktalanul szüntesse meg.
  • Az alkotóelemeket csak az arra szolgáló furatokhoz rögzítse. Csak a Hoffmann Group engedélyezett tartozékaival módosítsa vagy alakítsa át.
  • Beltéri ipari használathoz.
  • Használat száraz és stabil alapon.
  • Csak száraz környezetben használja.

Nem rendeltetésszerű használat
  • Ne álljon vagy üljön a munkapadra.
  • Ne szállítson személyeket.
  • Ne használja emelkedőn vagy lejtőn.
  • Ne használja robbanásveszélyes területeken.
  • Ne tegye ki víznek, csapadéknak és szennyeződésnek.
  • Ne használja laza vagy nem stabil alapon.
  • A munkapadot, a munkalapot, a fiókokat és a tárolópolcokat ne terhelje túl.
  • Ne végezzen önhatalmú átalakítást.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek