{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | Workstation; Multifix | |
| Hossz | 2 000 mm | |
| Szélesség | 1 940 mm | |
| Hasznos szélesség | 1 934 mm | |
| Beépítési magasság | 90 mm | |
| Nyitott tárolódobozok magassága | 90 mm | |
| Nyitott tárolódobozok szélessége | 130 mm | |
| Nyitott tárolódobozok mélysége | 195 mm | |
| Dőlésszög | 0 fok; 20 fok; 30 fok | |
| Tárolódobozok száma | 14 | |
| Tárolódoboz típus | AB1 | |
| Nyitott tárolódoboz színe | Antracit | |
| Típushoz | AB1 | |
| Teherbírás | 50 kg | |
| Súly | 6,8 kg | |
| Termék fajtája | Tárolódoboz tartósín |
| Cikkszám | 928230 2000/AB1 | |
| EAN / GTIN | 4062406113810 | |
| Gyártó száma | 928230 2000/AB1 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |