ToolCar Alcantara műhelykocsi, speciális kiadás, 20×16G, Fiókok száma: 7

Cikkszám: 914521 7
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fiókok száma Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 40
  • Kihúzható fiókok (részben/teljesen): 100
  • Fiókkihúzás: Kihúzás elleni reteszelés
  • Egyenkénti fiókkioldás: Egykezes
  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fiók / kihúzható polc teherbírása 40 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 100 %
Fiókkihúzás Kihúzás elleni reteszelés
Egyenkénti fiókkioldás Egykezes
Hoffmann perforált fal osztás 9×9 mm
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben 20×16G
Fiókok hasznos területe G-ben 20×16
Hengerzár Moduláris betét
Sorozat ToolCar; Műhelykocsi ToolCar
Magasság 1 000 mm
Szélesség 800 mm
Mélység 500 mm
Fiók hasznos szélessége 500 mm
Fiók hasznos mélysége 400 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben 20
Fiók hasznos mélysége G-ben 16
Fiókok száma 7
Súly 87 kg
Termék fajtája Műhelykocsi

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 914521 7
EAN / GTIN 4067263108566
Gyártó száma 914521 7
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

A ToolCar műhelykocsi antracit színű speciális kiadása Alcantara bőrrel borított szárakkal és fogantyúval rendelkezik. Bambusz munkalappal és beültetett nemesacél plakettel, amelyen a kocsi sorozatszáma szerepel. A különleges kiadásból csak 50 darab létezik.
Központilag zárható értékmegőrző rekesszel / oldalsó rekesszel. 100%-ban kihúzható fiókok 40 kg teherbírással és
egyenkénti fiók kihúzással. Oldalsó falakkal 9×9 mm perforálással 37 mm-es osztásban az GARANT easyFix akasztók és tartók rögzítéséhez
akasztók és tartók, valamint perforált fal tartozékok.

Elhelyezés:

Fiók előlap magasság: 75; 75; 75; 75; 125; 125; 200 mm

Tartalom:

Fiókrendezőkkel:
75 mm fiókonként 1 elválasztó lap, 951510 sz. 75 méret,
125 mm fiókonként 1 elválasztó lap 951510 sz. 125 méret.

Szín:

RAL 7016 antracit porszórt bevonattal. Szárak és fogantyú Alcantara bőrrel.

Figyelem:

A 200 mm magasságú fiókokhoz már a 951510 sz. 200 méretű elválasztó lapok éppúgy illenek, mint a 951560 sz. 200 méretű hasított szegélylemezek és a 951741951821 sz. 200 méretű beilleszthető válaszfalak.
További tartozékokat és fiókrendezőket a 95. termékcsoportban talál.
Hozzávaló fiókrendezők:
Hasított szegélylemezek 951560 sz. 75 méret; 125 méret és 200 méret;
Elválasztó lapok 951510 méret 75 méret; 125 méret és 200 méret;
Beilleszthető válaszfalak 951721951821 sz. 75 méret; 951731951821 sz. 125 méret és 951741951821 sz. 200 méret.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Helyszíni mobil munkavégzéshez.
  • Ipari és háztartási használatra.
  • Fiókok a szerszámok tárolásához.
  • Kihúzható polclapok L-BOXX-ok rögzítéséhez (
  • 914574, 914575 sz.).
  • Rakodópolcok munkadarabok és szerszámok tárolására.
  • Csak a Hoffmann Group engedélyezett tartozékaival módosítsa vagy alakítsa át.
  • Satukat (opció) csak a bambusz munkalapra szerelje.
  • Vegye figyelembe a satu felszerelési útmutatóját.
  • A ToolTruck szekrényrészébe legfeljebb egy belső fiókot szereljen be (
  • 914560, 914564, 914568 sz.).

Nem rendeltetésszerű használat
  • Ne álljon vagy üljön a műhelykocsira vagy a gurítható munkapadra.
  • Ne szállítson személyeket.
  • Önhatalmú átalakítás vagy módosítás nem engedélyezett.
  • A műhelykocsit vagy a gurítható munkapadot ne tegye ki ütéseknek.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "ToolCar" Összes megtekintése