Médiatartó XL ToolCar-hoz, Magasság: 80mm

Cikkszám: 915515 80
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ToolCar
Magasság 80 mm
Szélesség 499 mm
Mélység 90 mm
Hasznos magasság 30 mm
Termék fajtája Kábelvezető

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 915515 80
EAN / GTIN 4062406288372
Gyártó száma 915515 80
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Acéllemezből, ezüst porszórt bevonattal. A perforált lemezfalba akasztható.

Alkalmazható:

Perforált acéllemez falhoz □ 9×9 mm 37 mm-es osztásban. 914590 sz. XL ToolCar műhelykocsihoz.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "ToolCar" Összes megtekintése