Kivitel:
A ToolTruck guruló munkapad HDPE munkalappal van felszerelve a magas műszaki igényekhez. Szekrényrész 2 rakodópolccal és ajtóval. Kocsioszlopok LDPE ütközésvédő borítással rendelkeznek.
A központi zár egyidejűleg reteszeli a szekrényrész ajtaját és a fiókokat.
GARANT ComfortClose, automatikusan és csillapítottan csukódó fiókok.
Elhelyezés:
Fiók előlap magasság: 75; 75; 75; 125; 200; 200 mm
Tartalom:
Fiókrendezőkkel:
75 mm fiókonként 1 elválasztó lap,
951510 sz. 75 méret,
125 mm fiókonként 1 elválasztó lap
951510 sz. 125 méret.
Szín:
Kétszínű porszórt bevonattal; ezüst és RAL 7016 antracit kombinációban.
Figyelem:
A szekrényrészbe csak egy belső fiókot szabad beépíteni.
Figyelem:
Az opcionális
914791 sz. értékmegőrző rekesz / oldalsó rekesz nincs integrálva a ToolTruck központi zárába, külön hengerzárral záródik.
A 200 mm magasságú fiókokhoz már a
951510 sz. 200 méretű elválasztó lapok éppúgy illenek, mint a
951560 sz. 200 méretű hasított szegélylemezek és a
951741 –
951821 sz. 200 méretű beilleszthető válaszfalak.
További tartozékokat és fiókrendezőket a 95. termékcsoportban talál.
Hozzávaló fiókrendezők:
Hasított szegélylemezek
951560 sz. 75 méret; 125 méret és 200 méret;
Elválasztó lapok
951510 méret 75 méret; 125 méret és 200 méret;
Beilleszthető válaszfalak
951721 –
951821 sz. 75 méret;
951731 –
951821 sz. 125 méret és
951741 –
951821 sz. 200 méret.
Warning:
Rendeltetésszerű használat- Helyszíni mobil munkavégzéshez.
- Ipari és háztartási használatra.
- Fiókok a szerszámok tárolásához.
- Kihúzható polclapok L-BOXX-ok rögzítéséhez (
- 914574, 914575 sz.).
- Rakodópolcok munkadarabok és szerszámok tárolására.
- Csak a Hoffmann Group engedélyezett tartozékaival módosítsa vagy alakítsa át.
- Satukat (opció) csak a bambusz munkalapra szerelje.
- Vegye figyelembe a satu felszerelési útmutatóját.
- A ToolTruck szekrényrészébe legfeljebb egy belső fiókot szereljen be (
- 914560, 914564, 914568 sz.).
Nem rendeltetésszerű használat- Ne álljon vagy üljön a műhelykocsira vagy a gurítható munkapadra.
- Ne szállítson személyeket.
- Önhatalmú átalakítás vagy módosítás nem engedélyezett.
- A műhelykocsit vagy a gurítható munkapadot ne tegye ki ütéseknek.