Guruló munkapad ToolTruck L-BOXX®-hoz, Típus: 4

Cikkszám: 914574 4
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 40
  • Kihúzható fiókok (részben/teljesen): 100
  • Fiókkihúzás: Kihúzás elleni reteszelés
  • Egyenkénti fiókkioldás: Egykezes
  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fiók / kihúzható polc teherbírása 40 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 100 %
Fiókkihúzás Kihúzás elleni reteszelés
Egyenkénti fiókkioldás Egykezes
Hoffmann perforált fal osztás 9×9 mm
Hengerzár Moduláris betét
Sorozat ToolTruck
Magasság 1 000 mm
Szélesség 1 195 mm
Mélység 500 mm
Kihúzható polc hasznos szélesség 370 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül 2
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel 2
Ajtók száma 1
Kihúzható polclap teherbírása L-BOXX esetén 20 kg
Munkalap anyaga X-ABS
Ütköző igen
Süllyeszthető nem
Súly 89 kg
Termék fajtája Mobil munkapad

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 914574 4
EAN / GTIN 4062406785581
Gyártó száma 914574 4
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

A ToolTruck guruló munkapad X-ABS munkalappal van felszerelve a magas műszaki igényekhez. Nyitott rész 4 kihúzható polclappal, 4 × L-BOXX® műanyag rendszerkofferhez megfelelő, amely egyszerűen és gyorsan be- és kiakasztható. 2-2 × L-BOXX® műanyag rendszerkoffer 693330 sz. 102 méret és 136 méret. Vagy alternatívaként: 2 × 693330 sz. 102 méret; 1 × 238 méret (a 3. kihúzható polclap kiszerelésekor). A kocsioszlopok LDPE ütközésvédő borítással rendelkeznek. A központi zár reteszeli az ajtót, a fiókot, valamint a kihúzható polclapokat.
Szekrényrész ajtóval és 2 rakodópolccal.

Szín:

Kétszínű porszórt bevonattal, ezüst és RAL 7016 antracit kombinációban.

Figyelem:

Az opcionális 914791 sz. értékmegőrző rekesz / oldalsó rekesz nincs integrálva a ToolTruck központi zárába, külön hengerzárral záródik. További tartozékokat és fiókrendezőket a 95. termékcsoportban talál. Az L-BOXX® rendszerkoffer nem tartozék.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Helyszíni mobil munkavégzéshez.
  • Ipari és háztartási használatra.
  • Fiókok a szerszámok tárolásához.
  • Kihúzható polclapok L-BOXX-ok rögzítéséhez (
  • 914574, 914575 sz.).
  • Rakodópolcok munkadarabok és szerszámok tárolására.
  • Csak a Hoffmann Group engedélyezett tartozékaival módosítsa vagy alakítsa át.
  • Satukat (opció) csak a bambusz munkalapra szerelje.
  • Vegye figyelembe a satu felszerelési útmutatóját.
  • A ToolTruck szekrényrészébe legfeljebb egy belső fiókot szereljen be (
  • 914560, 914564, 914568 sz.).

Nem rendeltetésszerű használat
  • Ne álljon vagy üljön a műhelykocsira vagy a gurítható munkapadra.
  • Ne szállítson személyeket.
  • Önhatalmú átalakítás vagy módosítás nem engedélyezett.
  • A műhelykocsit vagy a gurítható munkapadot ne tegye ki ütéseknek.