{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | ToolTruck | |
| ATEX zóna | Nincs | |
| Névleges feszültség | 250 V | |
| Teljesítményfelvétel | 35 W | |
| Fényáram | 2 800 lm | |
| Energiaellátás | Vezetékes | |
| Lámpatest hossza | 1 030 mm | |
| Lámpatest szélessége | 123 mm | |
| Lámpatest magassága | 33 mm | |
| Tartókar kinyúlás | 350 mm | |
| Bemenet csatlakozó típus | GST összeilleszthető rendszer | |
| Termék fajtája | Felszerelhető lámpa |
| Cikkszám | 914872 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197893758 | |
| Gyártó száma | 914872 20 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |