Zárpajzs munkapad fiókokhoz betét nélkül

Cikkszám: 914235
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
120 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Zárás típusa Hengerzár beszereléséhez
Évtől gyártott műhelyberendezésekhez 2008. augusztus
Takarólap anyaga Műanyag
Festék fekete
Felhasználási terület HO zárrendszer
Alkalmazható Rendszerszekrények, KOMPAKT-L és H munkapadok, KOMBI munkapadok fiókházaihoz
Nem megfelelő 933435 − 933450 sz. fiókházakhoz; 933702 sz. lábrészhez
Feliratozó mezővel igen
Tartalom Derékszög a reteszzár rögzítéséhez, a reteszzár rögzítéséhez szükséges csavar nem tartozék
További rögzítőeszközök nem szükségesek igen
A zárbetét közvetlenül beilleszthető igen
Zárbetét csere lehetséges igen
HO zárberendezés betét beépíthető igen
Szállítás betét nélkül igen
Termék fajtája Zárpajzs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 914235
EAN / GTIN 4045197492333
Gyártó száma 914235
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Alkalmazható:

A 920000920130 sz. rendszer munkapadok fiókházaihoz, a 927120 sz. ESD munkaállomások fiókházaihoz, a 927121, a 932000934830 sz. KOMPAKT-L és H munkapadok fiókházaihoz, valamint a 933270933900 sz. KOMBI munkapadok fiókblokkjaihoz (kivétel: a 933435933450 sz. fiókblokkok − ehhez lásd a 914236 cikkszámot, és a 933702 sz. lábazat kivételével).

Tartalom:

Derékszögű zárpajzs reteszzár rögzítéséhez. A reteszzár rögzítéséhez szükséges csavar nem tartozék. A beépített csavar a meghibásodott zár meglazítását követően ismét felhasználható. A pajzsot be kell pattintani. További rögzítőeszközök nem szükségesek.