Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Acéllemez szerelőkocsi, Hasznos magasság mm / fiókok száma: 520

Cikkszám: 933900 520

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hasznos magasság mm / fiókok száma Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Fiókkihúzás: Kihúzás elleni reteszelés
  • Magasságállítás osztása: 20
  • Hengerzár: Moduláris betét
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Biztonsági tanúsítvány: GS TÜV Süd

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1 mm
Fiókkihúzás Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása 20 mm
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Biztonsági tanúsítvány GS TÜV Süd
Magasság 780 mm
Szélesség 600 mm
Mélység 630 mm
Hasznos magasság 520 mm
Fiókok hasznos magassága 520 mm
Fiók hasznos szélessége 490 mm
Fiók hasznos mélysége 520 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül 2
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel 2
Kerék ⌀ 100 mm
Fix kerék ⌀ 100 mm
Kormányozható kerék ⌀ 100 mm
Legurulásvédő peremmel igen
Felső polc teherbírása 100 kg
Maximális teherbírás 500 kg
Rakodópolc anyaga Acéllemez bordázott gumival
Tárolópolc igen
Kerék anyaga Tömör gumi futófelület
Kivitel gurítható; önállóan felszerelhető
Legurulásvédő perem kivitele 4 oldalas
Tolófogantyú igen
Tolófogantyú helyzete Elülső oldal
Súly 35 kg
Termék fajtája Szerszámkocsi

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 933900 520
Gyártó száma 933900 520
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Ház acéllemezből 2 − 2 golyóscsapágyazott fix- és kormányozató kerékkel, tömör gumi futófelülettel, 100 mm ⌀ (rögzíthető). Felül bordázott gumilappal, 4 oldalon legurulásgátló peremmel és tolófogantyúval. Központilag zárható.
A fiókok automatikusan reteszelődnek, így szállítás közben nem nyílhatnak ki.
Ház fiókok nélkül, a hozzávaló fiókokat lásd 933760 sz.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, fiókok RAL 5005 élénkkék porszórt bevonattal.

Figyelem:

Az 520, 720-as méreteket a 933760 sz. fiókkal kombinálva automatikusan egyenkénti fiókkioldással szállítjuk.

Megfelelő termékek