Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Munkapad, jobbra 4 fiókkal, balra nyitott, Munkalap hossz: 1200Mmm

Cikkszám: 932000 1200M

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Munkalap hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerkezet kivitele: Acélszerkezet
  • Munkapad magassága: 850
  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 100
  • Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán): 1 200
  • Lapvastagság: 50

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szerkezet kivitele Acélszerkezet
Munkapad magassága 850 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása 100 kg
Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán) 1 200 kg
Lapvastagság 50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 90 %
Magasságkiegyenlítés 25 mm
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Biztonsági tanúsítvány GS TÜV Süd
Sorozat KOMPAKT-L munkapad
Magasság 850 mm
Munkalap hossza 1 200 mm
Munkalap mélysége 700 mm
Munkalap vastagsága 50 mm
Alapszekrény szélessége 1 200 mm
Alapszekrény mélysége 630 mm
Fiók hasznos szélessége 490 mm
Fiók hasznos mélysége 520 mm
Fiókok száma 4
Munkalap anyaga Bükk-multiplex
Munkalap felülete színtelen lakkozás
Sormunkapad igen – középső munkapad rész
Súly 116 kg
Termék fajtája Munkapad

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 932000 1200M
EAN / GTIN 4045197171016
Gyártó száma 932000 1200M
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

  • 50 mm vastag munkalap nem vetemedő bükk-multiplexből, színtelen UV lakkozással.
  • Acéllemez vázszerkezet központilag zárható hengerzárral. A talpak négyzetszelvényű zártszelvényből, magasságkiegyenlítő csavarokkal.
  • Acéllemez fiókok alumínium fogantyúval és feliratcsíkokkal − 90%-ig kihúzható.
  • Acéllemez ajtók.
  • Hengerzárak 2 − 2 kulccsal, munkapadonként megosztott kulcs.

Elhelyezés:

Fiók előlap magassága (jobbra): 60; 100; 140; 240 mm
Állítható magasságú polclapok száma (balra): 1

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, fiókok és ajtó RAL 5005 élénkkék porszórt bevonattal.

Figyelem:

Tartozékokat és fiókelválasztókat lásd a 960030960180 sz. Aqurado rendező rendszert lásd a 960900961290 sz. alatt.
Más fiókelrendezéssel is szállítható. Ajánlat kérésre.

Megfelelő termékek