Zárpajzs a 94. termékcsoport fiókházaihoz betét nélkül

Cikkszám: 914236
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
126 darabszám azonnal szállítható
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
Zárás típusa Hengerzár beszereléséhez
Évtől gyártott műhelyberendezésekhez 2008. augusztus
Takarólap anyaga Műanyag
Festék fekete
Felhasználási terület HO zárrendszer
Feliratozó mezővel igen
Hengeres adapter ⌀ 15 mm
Belső négyszög 6 mm
További rögzítőeszközök nem szükségesek igen
A zárbetét közvetlenül beilleszthető igen
Zárbetét csere lehetséges igen
HO zárberendezés betét beépíthető igen
Szállítás betét nélkül igen
Termék fajtája Zárpajzs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 914236
EAN / GTIN 4045197492357
Gyártó száma 914236
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Alkalmazható:

A 927516927531 sz. ESD szerszámszekrények fiókházaihoz, valamint a 930505931555 és 942801944101 sz. szerszámszekrényekhez, a 935590, 935595 sz. és 946400, 946435, 946405, 946425 sz. polcrendszerek központi záraihoz. A 933435933450 sz. KOMBI munkapadok, valamint a 970600970610 sz. munkapadokés a 970780 és 970785 sz. szerszámszekrény fiókházaihoz szintén.

Tartalom:

Zárpajzs hengeres adapterrel (⌀ 15 mm) 6 mm belső négyszöggel. A pajzsot be kell pattintani. További rögzítőeszközök nem szükségesek.