Központi zár standard magasságokhoz, Típus: 1

Cikkszám: 935590 1
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás > 8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Hengerzár: Moduláris betét
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,2 mm
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Felhasználási terület Fiókos polc
Különlegesség Utólagos beépítés nem lehetséges
Standard hasznos magasság központi zárhoz 600/ 700/ 750/ 900/ 1050/ 1225/ 1350/ 1525 mm igen
Tartalom hengerzár 2 kulccsal, zárrudazat kompletten igen
Termék fajtája Központi zár

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 935590 1
EAN / GTIN 4062406110239
Gyártó száma 935590 1
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Takarólap hengerzárral, 2 kulccsal és zárrudazattal kompletten a 935110935121 sz. polcokhoz 20G mezőszélességnél, és kompletten a 935130935161 sz. polcokhoz 24G mezőmélységnél.
A következő standard magasságokhoz:
700 / 800 / 900 / 1000 / 1250 / 1500 mm.

Ill. a következő standard hasznos magasságokhoz:
600 / 700 / 800 / 900 / 1150 / 1400 mm.

Figyelem:

  • Fiókok/kihúzható polcok használata esetén központi zár szükséges, mert az kihúzás elleni reteszelésként szolgál.
  • A központi zár utólag nem építhető be.
  • Megrendelés esetén kérjük mellékeljen egy vázlatot a polc kívánt összeállításról.
  • Zárrudazat maximális magassága 1900 mm.