{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Anyagvastagság | 1 mm | |
| Munkapad magassága | 850 mm | |
| Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán) | 1 000 kg | |
| Lapvastagság | 50 mm | |
| Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 100 % | |
| Fiókkihúzás | Kihúzás elleni reteszelés | |
| Hengerzár | Moduláris betét | |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Biztonsági tanúsítvány | GS TÜV Süd | |
| Magasság | 850 mm | |
| Munkalap hossza | 2 000 mm | |
| Munkalap mélysége | 800 mm | |
| Munkalap vastagsága | 50 mm | |
| Bal fiókház magassága | 800 mm | |
| Bal fiókház szélessége | 565 mm | |
| Bal fiókház mélysége | 725 mm | |
| Jobb fiókház magassága | 800 mm | |
| Jobb fiókház szélessége | 717 mm | |
| Jobb fiókház mélysége | 725 mm | |
| Bal fiókház szélessége E-ben | 27E | |
| Bal fiókház mélysége E-ben | 36E | |
| Jobb fiókház szélessége E-ben | 36E | |
| Fiókház mélysége jobbra E-ben | 36E | |
| Fiók hasznos szélessége (ház balra) | 459 mm | |
| Fiók hasznos mélysége (ház balra) | 612 mm | |
| Fiók hasznos szélessége (ház jobbra) | 612 mm | |
| Fiók hasznos mélysége (ház jobbra) | 612 mm | |
| Fiókok száma | 10 | |
| Bal fiókházak száma | 1 | |
| Jobb fiókházak száma | 1 | |
| Munkalap anyaga | Bükk-multiplex | |
| Munkalap felülete | színtelen lakkozás | |
| Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető | igen | |
| Súly | 270 kg | |
| Termék fajtája | CNC munkapad |
| Cikkszám | 970610 2000 | |
| Gyártó száma | 970610 2000 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |