6 mm cserélhető penge Torx Plus®-hoz, Torx Plus® profil: 15IP

Cikkszám: 659924 15IP
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
96 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Torx Plus® profil Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Torx Plus® profil 15IP
Teljes hossz 180 mm
Hasznos hossz 100 mm
Profil Csavarhúzó TORX-PLUS® csavarokhoz
Termék fajtája Rátűzőkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 659924 15IP
EAN / GTIN 7610733201600
Gyártó száma 215.TXP 15

Leírás

Kivitel:

Penge króm vanádium speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Nikkelezett és krómozott felület, fekete hegy.

Alkalmazható:

A 659906 sz. (53. katalógusig) / 659908 sz. (53. katalógusig) / 659911 sz. 80; 250; 500 méretű (48. katalógusig) / 659912 sz. 200; 500 méretű / 659918 / 659956 sz. 200; 500 méretű (55. katalógusig) / 659957 sz. 200; 500 méretű (55. katalógusig) / 659958 sz. 200; 500 méretű nyomaték csavarhúzóhoz és 625441 / 667532 (53. katalógusig) / 667551 / 667601 / 667615 sz. szerelő csavarhúzó készletekhez.

Figyelem:

További cserélhető pengék a 659921659924 sz. alatt.