{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Maximális nyomaték | 1 600 cNm | |
| Meghúzási irány | Jobbos meghúzás | |
| Nyomaték mérési pontossága | ±6 % | |
| Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
| Teljes hossz L | 126 mm | |
| Beállított nyomaték | 10 Nm | |
| Nyomatéktartomány | 320 cNm - 1 600 cNm | |
| Nyomatéktartomány | 3,2 Nm - 16 Nm | |
| Hozzávaló cserélhető pengék | 8 mm | |
| Kioldás jelzése | akusztikus; tapintásos | |
| Kioldási elv | mechanikus megcsúszó tengelykapcsoló | |
| Csatlakozó forma | cserélhető penge | |
| Méréstechnika | mechanikus | |
| Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
| A kioldási érték beállítása | beállító skála nélkül (vizsgálókészülék szükséges) | |
| Visszajelzés | kioldó | |
| Átkapcsolható leolvasás | Nm | |
| Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
| A kioldási értékállíthatósága | előbeállítva | |
| Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
| Súly | 194 g | |
| Termék fajtája | Nyomaték csavarhúzó |
| Cikkszám | 659908 1600 | |
| EAN / GTIN | 4045197923516 | |
| Gyártó száma | 659908 1600 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |