Elektronikus nyomatékkulcs vizsgáló készülék „ProTest“, Maximális nyomaték: 60Nm

Cikkszám: 654460 60
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

  • 4,90 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap

  • 137,50 € /(db)
  • 1 292,00 € /(db)
  • 734,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Maximális nyomaték (Nm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Meghúzási irány: Jobbos meghúzás
  • Nyomaték mérési pontossága: ± 0,5
  • Interfész: RS232C csatlakozó
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális nyomaték 60 Nm
Meghúzási irány Jobbos meghúzás
Nyomaték mérési pontossága ± 0,5 %
Interfész RS232C csatlakozó
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Méréstartomány 1,2 Nm - 60 Nm
Kijelző készülék szélessége 185 mm
Kijelző készülék magassága 128 mm
Kijelző készülék mélysége 104 mm
Mért érték jeladó szélessége 106 mm
Mért érték jeladó magassága 100 mm
Mért érték jeladó mélysége 185 mm
Súly 6,3 kg
Négyszög-adapter 1/4 coll; 3/8 coll; 1/2 coll
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Nyomatékvizsgáló készülék

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 654460 60
EAN / GTIN 5060922231291
Gyártó száma 43218

Leírás

Kivitel:

  • Robusztus öntött alumínium ház.
  • Nagy méretű LCD kijelző.
  • Egyszerű kezelés − a mérési eljárás közvetlen kiválasztása, stb. a piktogramos kapcsolók segítségével.
  • A célnyomaték felhasználófüggő megadása felső és alsó tűrésekkel; a célnyomaték elérésekor ill. túllépésekor hallható ill. látható jelzés (3LEDs).
  • 3 alkalmazási mód: folyamatos, hajlítási pont érzékelése és csúcsérték kijelzése.

Előny:

  • Ellenőrzés DIN EN ISO 6789 szerint; a felhasználónak csupán a célértéket kell megadnia − minden mást elintéz az ellenőrző készülék.
  • Kijelzőfeliratok 11 nyelven.
  • Az ellenőrzés mind vízszintes, mind függőleges helyzetben lehetséges.
  • A kijelző és a jelátalakító leválasztható egymásról.

Felhasználás:

Jobbos nyomaték szerszámok beállítása és kalibrálása.

Tartalom:

Jelátalakító, kijelző készülék, hálózati tápegység, RS232C összekötő kábel számítógéphez vagy nyomtatóhoz, 2 rögzítőcsavar és négyszög adapter robusztus kofferben, UKAS kalibrálási tanúsítvánnyal jobb oldalon.

Figyelem:

Fali tartót a 654462 sz. alatt talál.