Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval, Maximális nyomaték: 1600cNm

Cikkszám: 659906 1600
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

  • 58,00 € /(db)
  • 63,40 € /(db)
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Maximális nyomaték (cNm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Meghúzási irány: Jobbos meghúzás
  • Nyomaték mérési pontossága: ±6
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális nyomaték 1 600 cNm
Meghúzási irány Jobbos meghúzás
Nyomaték mérési pontossága ±6 %
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Teljes hossz L 126 mm
Nyomatéktartomány 320 cNm - 1 600 cNm
Nyomatéktartomány 3,2 Nm - 16 Nm
Skálaosztás, 1 osztás = 25 cNm
Hozzávaló cserélhető pengék 8 mm
Kijelzés analóg
Kioldás jelzése akusztikus; tapintásos
Kioldási elv mechanikus megcsúszó tengelykapcsoló
Csatlakozó forma cserélhető penge
Méréstechnika mechanikus
Fixen beállított nyomaték nem
Jegyzőkönyvezhető adatok nem
A kioldási érték beállítása beállító skálával
Visszajelzés kioldó
Átkapcsolható leolvasás Nm
Mérési eljárás Forgatónyomaték
A kioldási értékállíthatósága állítható
Szabvány DIN EN ISO 6789
Súly 194 g
Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 659906 1600
EAN / GTIN 4045197611246
Gyártó száma 659906 1600
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Az erős nyél bőrbarát, jó fogású Haptoprene® felülettel a szükséges nyomaték gond nélküli átvitelét teszi lehetővé, még nedves vagy olajos kézzel is. A beállított nyomatékérték elérésekor a csavarhúzó jelzést adva (jól hallhatóan és érezhetően) kiold és ezután ismét azonnal üzemkész. A kioldási nyomaték magasabb, mint a meghúzási nyomaték (túlterhelés elleni védelem).
A kívánt nyomaték beállítása a nyél végén lévő beállító tárcsával lehetséges. A rögzített pozíció megakadályozza a véletlen elállítódást. Jól leolvasható, szennyeződések ellen védett mikrométerskála.
Cserélhető 8 mm pengék befogásához (659870659884 sz.). Pisztolymarkolattal nagy forgatónyomatékok átviteléhez.

Szabvány:

DIN EN ISO 6789 szerint bevizsgált.

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.